Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4530102 LIYCY 1X0,25 - 4530102

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4530102 LIYCY 1X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Schirm - ja

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 100 M

EAN

4044773406184

Artikelnummer

LPP4530102

Herstellernummer

4530102

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Schirm:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Außendurchmesser ca.:

3.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

49.9 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Monoconduttori LiYCY Conduttore unipolare schermato in PVC Monoconduttori LiYCY Cavo unipolare LiYCY, schermato PVC a norma VDE 0812, utilizzo in quadri elettrici e ambienti sensibili CEM