LAPP ITALIA SRL - LPP4522441S/150 X07V-K 2CHELIX 1X1,5 WHBU - 4522441S/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
150 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4044774705262
Artikelnummer
LPP4522441S/150
Herstellernummer
4522441S/150
Hersteller
LPP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
13.6 mm
Nennspannung U:
750 V
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
23 kg/km


