LAPP ITALIA SRL - LPP4521051 H07V-K 1X25 WH - 4521051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
AWG-Größe - 4
Leiterdurchmesser - 5.64 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
4044773419856
Artikelnummer
LPP4521051
Herstellernummer
4521051
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Größe:
4
Leiterdurchmesser:
5.64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


