Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4521044 H07V-K 1X70 RD - 4521044

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4521044 H07V-K 1X70 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773420197

Artikelnummer

LPP4521044

Herstellernummer

4521044

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

00

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina