LAPP ITALIA SRL - LPP4521043 H07V-K 1X50 RD - 4521043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - ohne
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
546 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773420241
Artikelnummer
LPP4521043
Herstellernummer
4521043
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
ohne
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
1
Leiterdurchmesser:
7.98 mm
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
nein
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Schutzhülle:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
83.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...70 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


