LAPP ITALIA SRL - LPP4521016 H07V-K 1X120 BK - 4521016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiterdurchmesser - 12.36 mm
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773421590
Artikelnummer
LPP4521016
Herstellernummer
4521016
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiterdurchmesser:
12.36 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
20.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein