LAPP ITALIA SRL - LPP4521004 H07V-K 1X70 GNYE - 4521004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiterdurchmesser - 9.45 mm
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773422368
Artikelnummer
LPP4521004
Herstellernummer
4521004
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiterdurchmesser:
9.45 mm
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


