LAPP ITALIA SRL - LPP4521003 H07V-K 1X50 GNYE - 4521003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiterdurchmesser - 7.98 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
1 M
EAN
4044773422405
Artikelnummer
LPP4521003
Herstellernummer
4521003
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiterdurchmesser:
7.98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
13.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V