LAPP ITALIA SRL - LPP4520921 X07V-K 1X1,5 DBUWH - 4520921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Ader-Farbe - verschiedene
Packung
1 M
EAN
4044773458909
Artikelnummer
LPP4520921
Herstellernummer
4520921
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
500 V


