LAPP ITALIA SRL - LPP4520121 X07V-K 1X1,5 GN - 4520121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grün
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773424171
Artikelnummer
LPP4520121
Herstellernummer
4520121
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V