LAPP ITALIA SRL - LPP4520115 X07V-K 1X10 YE - 4520115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U0 - 450 V
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
4044773424270
Artikelnummer
LPP4520115
Herstellernummer
4520115
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Certificazione europea H07V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr


