LAPP ITALIA SRL - LPP4520096 H07V-K 1X16 OG - 4520096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiterdurchmesser - 4.52 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - orange
Packung
1 M
EAN
4044773425154
Artikelnummer
LPP4520096
Herstellernummer
4520096
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiterdurchmesser:
4.52 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


