LAPP ITALIA SRL - LPP4520074 H07V-K 1X6 VT - 4520074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - violett
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773426281
Artikelnummer
LPP4520074
Herstellernummer
4520074
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
violett
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V