Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4520045 H07V-K 1X10 RD - 4520045

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4520045 H07V-K 1X10 RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • AWG-Größe - 8

  • Leiterdurchmesser - 3.57 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

593 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773428094

Artikelnummer

LPP4520045

Herstellernummer

4520045

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

AWG-Größe:

8

Leiterdurchmesser:

3.57 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

rot

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

27.2 mm

Nennspannung U:

750 V

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina