Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4520012/100 H07V-K 1X2,5 BK - 4520012/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4520012/100 H07V-K 1X2,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774701646

Artikelnummer

LPP4520012/100

Herstellernummer

4520012/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Leiterdurchmesser:

1.78 mm

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

16.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

31 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina