LAPP ITALIA SRL - LPP4520005 H07V-K 1X10 GNYE - 4520005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiterdurchmesser - 3.57 mm
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe - grün/gelb
Packung
1 M
EAN
4044773431179
Artikelnummer
LPP4520005
Herstellernummer
4520005
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiterdurchmesser:
3.57 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
Draht
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
5...70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


