Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512382S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 OGBK - 4512382S/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4512382S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 OGBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • AWG-Größe - 20

  • Leiterdurchmesser - 0.98 mm

Packung

  • 250 M

EAN

4044774700977

Artikelnummer

LPP4512382S/250

Herstellernummer

4512382S/250

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

AWG-Größe:

20

Leiterdurchmesser:

0.98 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.8 mm

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

13 kg/km

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr PVC bicolore a spirale