Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4512352S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 VTBK - 4512352S/250

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4512352S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 VTBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 250 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774700885

Artikelnummer

LPP4512352S/250

Herstellernummer

4512352S/250

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

20

Leiterdurchmesser:

0.98 mm

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

verschiedene

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

13 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr PVC bicolore a spirale