Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510141 H05V-K 1X0,5 DBU - 4510141

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510141 H05V-K 1X0,5 DBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773389197

Artikelnummer

LPP4510141

Herstellernummer

4510141

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4510141 - H05V-K 1X0 5 DBU