Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510123 H05V-K 1X1 GN - 4510123

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510123 H05V-K 1X1 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773389555

Artikelnummer

LPP4510123

Herstellernummer

4510123

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP4510123 - serie/modello - H05V-K 1X1 GN