Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510113 H05V-K 1X1 YE - 4510113

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510113 H05V-K 1X1 YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773390414

Artikelnummer

LPP4510113

Herstellernummer

4510113

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP4510113 - serie/modello - H05V-K 1X1 YE