Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4510111/100 H05V-K 1X0,5 YE - 4510111/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4510111/100 H05V-K 1X0,5 YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

331 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774700007

Artikelnummer

LPP4510111/100

Herstellernummer

4510111/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

22

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Schirm:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

70 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

gelb

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

gelb

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

9 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Certificazione europea H05V-K PreviousNext Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina