LAPP ITALIA SRL - LPP44429308 EPIC POWER LS1.5 A1 3+PE+2 (1) - 44429308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 40
Bemessungsstrom In - 70 A
Umgebungstemperatur - -20...125 °C
Packung
1 ST
EAN
4044775042502
Artikelnummer
LPP44429308
Herstellernummer
44429308
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
40
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-20...125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein


