Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44428227 EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM - 44428227

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44428227 EPIC SOLAR 4 SPLITTER FMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 25 ST

EAN

4044776794509

Artikelnummer

LPP44428227

Herstellernummer

44428227

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

4

Bemessungsstrom In:

30 A

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

1000 V

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Solar splitter; Solar splitter; Materiale base alloggiamento: Poliammide; Materiale contatto: Ottone stagnato; 35 A secondo IEC; 1000 V CC secondo IEC;