LAPP ITALIA SRL - LPP44428220 EPIC SOLAR 4PLUS PIN F 4...6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Bemessungsspannung - 1500 V
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
100 ST
EAN
4044776691891
Artikelnummer
LPP44428220
Herstellernummer
44428220
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
1500 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


