Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44424042 EPIC K 4/0 BS - 44424042

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44424042 EPIC K 4/0 BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4044776567912

Artikelnummer

LPP44424042

Herstellernummer

44424042

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

46.3 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC K 4 0 BS LAPP ITALIA