Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44423146 EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2M (1) - 44423146

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44423146 EPIC POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2M (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Verschmutzungsgrad - 3

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776705741

Artikelnummer

LPP44423146

Herstellernummer

44423146

Hersteller

LPP

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

EPIC POWER M12 G4 M16 3 PE M 0 2M (1)