Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420339 EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1) - 44420339

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420339 EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 240...240 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777788156

Artikelnummer

LPP44420339

Herstellernummer

44420339

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

240...240 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-20...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

240...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

240...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

240...240 mm²

Abisolierlänge:

40 mm

Durchmesser Steckkontakt:

20 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP44420339 - EPIC POWERLOCK SCM 240 NEW (1)