LAPP ITALIA SRL - LPP44420337 POWERLOCK CRIMP TOOL C130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Mit automatischem Rücklauf - ja
Packung
1 ST
EAN
4044776767916
Artikelnummer
LPP44420337
Herstellernummer
44420337
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


