LAPP ITALIA SRL - LPP44420331 POWERLOCK CRIMP DIE C70 - 44420331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 70...70 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
4044776767800
Artikelnummer
LPP44420331
Herstellernummer
44420331
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
70...70 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja


