LAPP ITALIA SRL - LPP44420324 EPIC POWERLOCK QCM 240 NEW - 44420324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 240...240 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Packung
1 ST
EAN
4044777788132
Artikelnummer
LPP44420324
Herstellernummer
44420324
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
660 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
240...240 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
-20...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
240...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
240...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
240...240 mm²
Abisolierlänge:
40 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


