LAPP ITALIA SRL - LPP44420292 EPIC POWERLOCK QCM 70 (1) - 44420292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70...70 mm²
Packung
1 ST
EAN
4044775041758
Artikelnummer
LPP44420292
Herstellernummer
44420292
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
660 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70...70 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
40 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500