Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420289 POWERLOCK BOX A1 CD (1) - 44420289

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP44420289 POWERLOCK BOX A1 CD (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 1

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Bemessungsstrom In - 660 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774886015

Artikelnummer

LPP44420289

Herstellernummer

44420289

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Bemessungsstrom In:

660 A

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

1000 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...240 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Bajonett

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore industriale circolare, da cablare modello POWERLOCK BOX A1 CD (1) LAPP ITALIA