LAPP ITALIA SRL - LPP44420288 POWERLOCK BOX A1 C (1) - 44420288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 660 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Schutzleiter - ja
Min. Anzahl der Steckzyklen - 500
Packung
1 ST
EAN
4044774886008
Artikelnummer
LPP44420288
Herstellernummer
44420288
Hersteller
LPP
Bemessungsstrom In:
660 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


