LAPP ITALIA SRL - LPP44420286 POWERLOCK BOX A6 S (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindegröße (metrisch) - 12
Bemessungsstrom In - 400 A
Packung
1 ST
EAN
4044774885988
Artikelnummer
LPP44420286
Herstellernummer
44420286
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindegröße (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
400 A
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


