LAPP ITALIA SRL - LPP44420282 POWERLOCK BOX A1 S (1) - 44420282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 12
Bemessungsstrom In - 400 A
Packung
1 ST
EAN
4044774882819
Artikelnummer
LPP44420282
Herstellernummer
44420282
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
12
Bemessungsstrom In:
400 A
Umgebungstemperatur:
-20...85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Bajonett
Mit Schutzleiter:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


