LAPP ITALIA SRL - LPP44420257 EPIC POWERLOCK QCM 150 (1) - 44420257

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A
Umgebungstemperatur - -25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 150...150 mm²
Packung
1 ST
EAN
4044774845968
Artikelnummer
LPP44420257
Herstellernummer
44420257
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
660 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
150...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
150...150 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
40 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


