LAPP ITALIA SRL - LPP44420251 EPIC POWERLOCK PROTECTION CAP D6 (1) - 44420251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Art der Verriegelung - Push Pull
Mit Dichtung - ja
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP00
Packung
1 ST
EAN
4044774846026
Artikelnummer
LPP44420251
Herstellernummer
44420251
Hersteller
LPP
Form:
rund
Art der Verriegelung:
Push Pull
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP00
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Accessori EPIC® per connettore POWERLOCK Made in Europe


