LAPP ITALIA SRL - LPP44420247 EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE SET 50 (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Dichtung - ja
Farbe - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Verlierschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4044774846040
Artikelnummer
LPP44420247
Herstellernummer
44420247
Hersteller
LPP
Form:
rund
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Verlierschutz:
nein
Puntalini; Puntalini; Sezione dei conduttori collegabili (mm2): 50; push on


