LAPP ITALIA SRL - LPP44420244 EPIC POWERLOCK WIRE SLEEVE 120 (1) - 44420244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Mit Dichtung - ja
Farbe - sonstige
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Verlierschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4044774846071
Artikelnummer
LPP44420244
Herstellernummer
44420244
Hersteller
LPP
Form:
rund
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Verlierschutz:
nein
Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari Accessori EPIC® per connettore POWERLOCK Made in Europe


