Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420239 EPIC POWERLOCK QCM 185 (1) - 44420239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 660 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -25...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0...0 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846408

Artikelnummer

LPP44420239

Herstellernummer

44420239

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

660 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Abisolierlänge:

0 mm

Durchmesser Steckkontakt:

0 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari EPIC® POWERLOCK Contatti a crimparePreviousNext Contatti a crimpare EPIC® POWERLOCK 660A da 35mm2 a 240mm² Max. 660 A Non utilizzare con i connettori per contatti a vite (400A)