LAPP ITALIA SRL - LPP44420237 EPIC POWERLOCK QS 120 (1) - 44420237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 120...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Packung
1 ST
EAN
4044774846132
Artikelnummer
LPP44420237
Herstellernummer
44420237
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
400 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
120...120 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
120...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
120...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
120...120 mm²
Abisolierlänge:
32 mm
Durchmesser Steckkontakt:
20 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


