Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420225 EPIC POWERLOCK A1 C L3/GY SP M12 (1) - 44420225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

  • Gehäusefarbe - grau

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846248

Artikelnummer

LPP44420225

Herstellernummer

44420225

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Bajonett

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori