Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP44420214 EPIC POWERLOCK F6 C L2/BK M40 (1) - 44420214

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774846354

Artikelnummer

LPP44420214

Herstellernummer

44420214

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

Bajonett

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Bajonett

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare unipolare per distribuzione dell'energia, motori elettrici e generatori EPIC® POWERLOCK F6 S Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm² Connettore per cavi monoconduttorinon schermati