Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4180611 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 GN - 4180611

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4180611 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

Packung

  • 1 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

556 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773414707

Artikelnummer

LPP4180611

Herstellernummer

4180611

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4180611 - MULTI-STANDARD SC 1 1X1 GN