LAPP ITALIA SRL - LPP4180602 OLFLEX WIRE MS 1 1X1 BU - 4180602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773415353
Artikelnummer
LPP4180602
Herstellernummer
4180602
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


