Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4180405 OLFLEX WIRE MS 1 1X0,5 WH - 4180405

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4180405 OLFLEX WIRE MS 1 1X0,5 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Farbe - weiß

Packung

  • 1 M

EAN

4044773417579

Artikelnummer

LPP4180405

Herstellernummer

4180405

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

weiß

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

2.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr