Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4161301 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X70 BK - 4161301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Leiterdurchmesser - 9.45 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773420807

Artikelnummer

LPP4161301

Herstellernummer

4161301

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Leiterdurchmesser:

9.45 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

Draht

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr