LAPP ITALIA SRL - LPP4161201 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BK - 4161201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Schirm - nein
Packung
1 M
EAN
4044773421354
Artikelnummer
LPP4161201
Herstellernummer
4161201
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Außendurchmesser ca.:
13.9 mm
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


