Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP4161100/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE - 4161100/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP4161100/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • AWG-Größe - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

EAN

4044776376767

Artikelnummer

LPP4161100/100

Herstellernummer

4161100/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

AWG-Größe:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Identifikations-/Codierfarbe Ader:

sonstige

Ader-Farbe:

grün/gelb

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

11.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

450 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

56.5 mm

Nennspannung U:

750 V

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Gewicht:

360 kg/km